Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan Ladestation für Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9023508
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC9681-BT-N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Entdecken Sie das Datalogic PowerScan Basis-/Ladegerät, eine robuste Lösung, die für die anspruchsvollen Anforderungen von USV- und Stromversorgungsgeräten entwickelt wurde. Es wurde für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen entwickelt, funktioniert einwandfrei bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C und hält einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 % stand, was es zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht. Das Gerät ist nicht nur robust und staub- und wasserdicht (IP65), sondern bietet auch vielseitige Anschlussmöglichkeiten über Bluetooth- und Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, die eine nahtlose Integration in jedes System gewährleisten. Darüber hinaus vereinfachen die LED-Anzeigen die Statusüberwachung und verbessern die Benutzerfreundlichkeit. Ganz gleich, ob Sie Barcode-Scanner in Industrie-, Einzelhandels- oder Logistikumgebungen aufladen möchten, das Datalogic PowerScan Basis-/Ladegerät bietet Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Komfort.
Datalogic PowerScan - Ladestation für Barcode-Scanner - Profinet, IP65 - DC 10-30 V - Ethernet, Bluetooth - Schwarz - für PowerScan PM9600
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Ladestation für Barcode-Scanner - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet, Bluetooth
Verschiedenes
Besonderheiten
Staubschutz, Wasserschutz, LED-Anzeiger
Kennzeichnung
IP40
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Bis zu 90 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 10-30 V
Eingangsanschlüsse
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
24.3 cm
Höhe
9.8 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan PM9600
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,50*
€ 634,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,31*
€ 620,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,74*
€ 581,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.