Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton G4 Steckdosenleiste (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9025358
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EVMAF163X
EAN/GTIN:
     3553340696947
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eatons Rack PDU G4 bietet die hochsichere Stromverteilung und Geschäftskontinuität, die im heutigen Rechenzentrum so wichtig sind. Eatons Power Distribution Units passen sich mit vier Rack-PDU-G4-Technologien den Bedürfnissen an. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre PDU-Strategie so zu gestalten, dass sie zu Ihrer Rechenzentrumsumgebung und Ihren Anforderungen passt. Diese Reihe wurde so konzipiert, dass sie schrittweise Funktionen und Vorteile bietet - jede nachfolgende Variante mit erweiterten Möglichkeiten. Die Basis-PDU G4 bietet eine kosteneffiziente, zuverlässige Stromverteilung mit einem sicheren, eingebauten Hochhaltesystem, das Standard-Netzkabel und Steckdosen vom Typ C39, die C13- und C19-Anschlüsse kombinieren, festhält. Die G4-PDU mit dosiertem Eingang rationalisiert das Strommanagement und fördert einen effizienten Betrieb, indem sie den Lastausgleich vereinfacht und Überlastungen verhindert. Erweiterte Steuerungsfunktionen auf der Ausgangsebene werden mit den Stromqualitätsmessfunktionen der Metered Input PDU kombiniert. Die Managed G4 PDU umfasst alle Funktionen des Switched-Modells, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie wichtige Netzqualitätsfaktoren wie Spannung, Strom und Leistungsaufnahme auf Ausgangsebene aktiv überwacht und misst.
Eaton G4 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - verwaltet - Wechselstrom 200-240 V - 14.4 kW - 1-phasig - USB, Ethernet 10/100/1000 - Ausgangsanschlüsse: 42 (24 x IEC 60320 C13, 18 x IEC 60320 C39) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Kabellänge
3 m
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTPS, LDAP, RestAPI, Modbus TCP
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Vertikale Ausrichtung, schaltbare Dosen, Aluminiumgehäuse, LCD Anzeige, kaskadierbar, Outlet Switch Control, Strommessung, Hot-Swap-Controller, Auto Reboot
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CB, RoHS, WEEE, LVD, EAC, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-4, IEC 62368-1, CM, Packaging Directive, UL 2900-1, IEC 62443-4-2, UKCA, UKR, IEC/EN 63000, CISPR 35/EN 55035
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Ausgangsspannung
50 - 60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
24 x power IEC 60320 C13 ¦ 18 x Stecker IEC 60320 C39
Elektrischer Strom max.
63 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
14.4 kW
Vorhandene Spannung
50 - 60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
5.3 cm
Höhe
173 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x PDU-Link - RJ-45 ¦ 1 x Sensor - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.652,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.818,42*
€ 2.163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,02*
€ 2.147,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,58*
€ 2.061,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,48*
€ 2.010,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,35*
€ 1.966,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.