Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-609P-1R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-609P-1R2
Artikel-Nr.:
     C1001-9025681
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-609P-1R2
EAN/GTIN:
     0672042368365
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
server netzteil
Supermicro PWS-609P-1R2 - Redundante Stromversorgung (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-127/200-240 V - 650 Watt - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Redundante Stromversorgung - Plug-In-Modul
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, CCC, EMC, FCC
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-127/200-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V
Ausgangsstrom
+12V (for 200-240Vac) - 54.16 A ¦ +12V (for 100-127Vac) - 50 A ¦ +5VSB - 4 A / 0 A
Leistungskapazität
650 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
33.6 cm
Höhe
4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.