Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Bildsensorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9026325
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     93A050077
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Datalogic Vision-Sensorkabel ist eine wichtige Komponente für alle, die eine zuverlässige und effiziente Verbindung zwischen ihren Geräten herstellen möchten. Mit einer M12-Buchse auf der einen Seite und blanken Enden auf der anderen Seite bietet dieses Kabel Flexibilität und Haltbarkeit für verschiedene Anwendungen. Sein Design ist darauf ausgerichtet, eine sichere Verbindung herzustellen, damit Ihre Geräte nahtlos miteinander kommunizieren können. Ganz gleich, ob Sie ein neues System einrichten oder ein bestehendes System warten, dieses Kabel erfüllt mit seiner robusten Konstruktion und seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten Ihre Anforderungen.
Datalogic - Bildsensorkabel - M12 (W) zu ohne Stecker - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Bildsensorkabel
Länge
5 m
Konnektivität
Anschluss
M12 - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Ohne Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.