Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Stromkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9027567
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LPS239
EAN/GTIN:
     4052792054569
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel
LogiLink - Stromkabelkit - power CEE 7/7 (M) zu power CEE 7/3 (W) Schutzkappe - IP44 - Schwarz, Gelb - mit Schutzbox
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Farbe
Schwarz, Gelb
Besonderheiten
Staubresistent, wasserfest
Im Bundle mit
Schutzbox
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Power CEE 7/3 - weiblich - Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.