Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9028636
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000329WOF
EAN/GTIN:
     0730143315456
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 7313 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - PIB/WOF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7313 (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard, AMD Workload Affinity
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
AMD Prozessor in einer Box ohne Kühler/Gebläse (WOF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,65*
€ 1.114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,79*
€ 1.063,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,46*
€ 1.032,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,63*
€ 1.006,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.