Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton 93PX
Artikel-Nr.:
     C1001-9030057
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93PX15KIRTN
EAN/GTIN:
     6430070723952
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Die USV 93PX von Eaton ist für die Anforderungen moderner Unternehmen konzipiert und bietet eine effiziente Energienutzung und ein hohes Maß an Stromschutz. Sie arbeitet effektiv in einem weiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich und bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Ethernet-, RS-232- und USB-Schnittstellen. Mit erweiterbaren Batteriemodulen und fortschrittlichen Überwachungsfunktionen durch einen geomagnetischen Sensor und ein LCD-Display ist die Eaton 93PX eine zuverlässige, effiziente und skalierbare USV-Lösung zur Sicherung der Stromversorgung.
Eaton 93PX - Netpack - USV (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V - 15 kW - 15000 VA - 3 Phasen / 1 Phase - RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000 - 9U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB, Ethernet 10/100/1000
Verschiedenes
Besonderheiten
Geomagnetischer Sensor, LCD Anzeige, EBM - External Battery Module - Auto Detection
Zubehör im Lieferumfang
Externer Batteriensatz
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
55 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH
Batterie
Typ
Erweiterbar
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-300 V
Nötige Frequenz
40 - 70 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240/380/400/415 V ± 1% - 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Klemmleiste
UPS-Technologie
Online
Eingangsverdrahtung
3 Phasen / 1 Phase
Leistungskapazität
15 kW / 15000 VA
Effizienz
98.8% Eco mode, 96% online mode
Leistungsfaktor (LF)
0.995
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
69.1 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
23.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x dry contact input ¦ 1 x Trockenkontakt-Ausgang ¦ 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x MINI-Slot
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.768,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.956,19*
€ 9.467,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.906,58*
€ 9.408,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.794,31*
€ 9.275,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.768,32*
€ 9.244,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.