Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 93PX USV-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9030570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     93PXEBM480
EAN/GTIN:
     6430070723914
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die USV-Batterie Eaton 93PX ist eine wichtige Komponente für Unternehmen, die zuverlässige Stromversorgungslösungen suchen. Mit einer Spannungsversorgung von 240 V stellt sie sicher, dass Ihre Systeme und Geräte auch bei Stromunterbrechungen betriebsbereit bleiben. Ihr externer Formfaktor ermöglicht eine nahtlose Integration in Ihre bestehende Stromversorgungsinfrastruktur und macht sie zu einer vielseitigen Ergänzung für jede Einrichtung. Da sie nur 6 Rack-Einheiten benötigt, ist sie eine effiziente Lösung für Serverräume und Rechenzentren mit wenig Platz. Die USV-Batterie Eaton 93PX ist nicht nur eine Stromversorgungslösung, sie ist eine Investition in die Kontinuität und Effizienz Ihres Unternehmens.
Eaton 93PX - USV-Akku - 2 x Batterie - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Batterie
Bereitgestellte Spannung
240 V
Menge
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
58.9 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
124.2 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.089,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,05*
€ 2.721,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,47*
€ 2.688,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,92*
€ 2.584,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,15*
€ 2.528,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.089,75*
€ 2.486,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.