Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG CORELIQUID E360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9031429
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7ZW6E21-C24
EAN/GTIN:
     4711377124157
Suchbegriffe:
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Die MAG CORELIQUID E Serie, inspiriert vom Lauf der Zeit und der Form der Sonnenfinsternis, ist ein innovatives Produkt, das fortschrittliche Kühltechnologie mit einem auffälligen visuellen Design verbindet. Die kreisförmige Form der MAG CORELIQUID E-Serie steht für die zyklische Natur der Zeit und den kontinuierlichen Fluss der Energie.
MSI MAG CORELIQUID E360 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, TR4, sTRX4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfersockel - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Aluminium, Kupfer, schwarzer Gummi
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Molex-Adapter 4-polig an 4-polig, Low-Noise Cable (LNC), 1-auf-3 PWM-Kabel
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
200,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, ARGB fans
Gebläsehöhe
25 mm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Kupfersockel
Geräuschpegel
20 dBA
Kabellänge
55 cm
Energieverbrauch
3 - 6 W
Nennstrom
0.25 - 0.5 A
Luftstrom
(25.5-75.04 cfm)
Kühlerabmessungen
394 mm x 119.2 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,48*
€ 170,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.