Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool Frost 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9032286
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACF4-FS10117.11
EAN/GTIN:
     4718009158092
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
AeroCool Frost 14 - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 U/min
Netzanschluss
4-poliger Molex-Anschluss, Lüfteranschluss, 3-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
24.2 dBA
Nennstrom
0.28 - 0.3 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(33,4 CFM)
Luftdruck
1.19 mm
Startspannung
6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.108,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.490,81*
€ 13.674,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.427,97*
€ 13.599,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.198,51*
€ 13.326,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.108,89*
€ 13.219,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.