Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom DA2 V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9032605
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-DA2S-V2
EAN/GTIN:
     8718469091447
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom DA2 V2 - Tower - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (ATX / SFX / SFX-L) - Silber - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Silber
Produktmaterial
6063 Aluminium
Anzahl interner Einbauschächte
6
Systemgehäuse-Merkmale
Belüftete Seitenwand, unterstützt 120/280 mm Wasserkühlsystem
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Rückseite: 92 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Intern: Lüfterhalterung
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
145 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / SFX / SFX-L
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
28.6 cm
Gewicht
3.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Intern - 6 x 2,5" / 3 x 3,5" gemeinsam genutzt (6 x 6,4 cm / 3 x 8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x USB-C 3.0
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.