Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AK620 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9032808
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK620-BKNNMT-G
EAN/GTIN:
     6933412727316
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Deepcool AK620 - Prozessor-Luftkühler - (für: AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
1.456 kg
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre (6 mm)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1850 rpm
Netzanschluss
4-poliger Lüfteranschluss
Heatsink-Abmessungen
157 mm x 127 mm x 110 mm
Kompatibel mit
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
28 dBA
Energieverbrauch
1.44 W
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(68.99 cfm)
Luftdruck
2.19 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.