Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom DA6 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033016
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-DA6C-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom DA6 XL - SFF - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (ATX / SFX / SFX-L) - Chrom - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Chrom
Produktmaterial
Edelstahl Typ 304, 6063 Aluminium
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Seitenwand, Open Frame-Design, vertikale Ausrichtung
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Maximale Länge Videokarte
358 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
105 mm
Maximallänge der Stromversorgung
190 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / SFX / SFX-L
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
46.6 cm
Gewicht
2.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2.5" (6.4 cm) ¦ 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x USB-C ¦ 4 x USB
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.