Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streacom DA6 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033017
Hersteller:
     Streacom
Herst.-Nr.:
     ST-DA6B-XL
EAN/GTIN:
     8718469091652
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Streacom DA6 XL - SFF - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (ATX / SFX / SFX-L) - Schwarz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
Type 304 stainless steel, 6063 Aluminium
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützt 120/140/240/280 mm Radiator in Seitenwand, Open Frame-Design, vertikale Ausrichtung
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Maximale Länge Videokarte
358 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX, Mini-DTX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
105 mm
Maximallänge der Stromversorgung
190 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / SFX / SFX-L
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
46.6 cm
Gewicht
2.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2.5" (6.4 cm) ¦ 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
4 x USB-C ¦ 4 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.