Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AK500 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033085
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK500-BKNNMT-G
EAN/GTIN:
     6933412727637
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Deepcool AK500 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 127 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
1040 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), 4-poliger PWM-Anschluss für CPU-Kühler oder zweiten Lüfter
Drehgeschwindigkeit
500-1850 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
120 mm x 120 mm x 25 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
127 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
31.5 dBA
Energieverbrauch
1.44 W
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(68.99 cfm)
Luftdruck
2.19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.