Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AG400 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033090
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG400-BKNNMN-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727590
Deepcool AG400 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
614 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Thermale Verbindung, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), Direct-Touch Base-Technologie, TDP bis zu 220 W
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
150 mm x 120 mm x 92 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Geräuschpegel
31.6 dBA
Energieverbrauch
2.04 W
Nennstrom
0.17 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(75.89 cfm)
Luftdruck
2.53 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.