Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AG620 BK ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033091
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG620-BKANMN-G-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Deepcool AG620 BK ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
13.6 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Thermale Verbindung, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Kupferwärmerohre (6 mm), Direct-Touch Base-Technologie, adressierbare RGB-LED, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Razer Chroma RGB, TDP bis zu 260 W
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
300-1850 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
157 mm x 127 mm x 110 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Geräuschpegel
29.4 dBA
Energieverbrauch
1.68 W
Nennstrom
0.14 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(67.88 cfm)
Luftdruck
2.04 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.