Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AK400 ZERO DARK PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033092
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK400-BKNNMD-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727798
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel AM4
Deepcool AK400 ZERO DARK PLUS - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
802 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
50,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), Direct-Touch Base-Technologie, TDP bis zu 220 W
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1650 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
152 mm x 120 mm x 45 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
28 dBA
Energieverbrauch
1.2 W
Nennstrom
0.1 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(59,46 CFM)
Luftdruck
1.62 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.