Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AG500 BK ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033192
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AG500-BKANMN-G-1
EAN/GTIN:
     6933412727873
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Deepcool AG500 BK ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Aluminium - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
861 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 5 Kupferwärmerohre (6 mm), adressierbare RGB-LED
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
300-1850 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
150 mm x 120 mm x 93 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
29.4 dBA
Energieverbrauch
1.68 W
Nennstrom
0.14 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(67.88 cfm)
Luftdruck
2.04 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.