Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033469
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-PRTS-16X2KIT-NKK-R
EAN/GTIN:
     0712198997238
CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense - Stromkabelkit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
ModMesh Sleeving
American Wire Gauge (AWG)
16
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x 8-polige Kabelkämme, 2 x 4-polige Kabelkämme, cable shroud
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Stromkabel - Stromversorgung: ATX, 24-polig zu Stromversorgung: ATX, 24-polig - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - Strom 8-polig EPS12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion zu Strom 8-polig EPS12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion - 75 cm ¦ 1 x Stromkabel - Power 8-Pin EPS12V zu Power 8-Pin EPS12V - 75 cm ¦ 1 x Stromkabel - 16 pin PCI Express power zu 16 pin PCI Express power - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - 16 pin PCI Express power zu 8-poliges PCI Express-Stromkabel x 3 - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - 4 x SATA-Stromversorgung, 15-polig zu 4 x SATA-Stromversorgung, 15-polig - 85 cm ¦ 1 x Stromkabel - 15-Pin Serial ATA Power x 2 zu 15-Pin Serial ATA Power x 2 - 50 cm ¦ 1 x Stromkabel - 2 interne Stromversorgungen, 4-polig (männlich) zu 2 interne Stromversorgungen, 4-polig (männlich) - 50 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Transportbreite
18.1 cm
Transporttiefe
6.2 cm
Transporthöhe
25.5 cm
Transportgewicht
1.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.