Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AK400 DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033874
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK400-BKADMN-G
EAN/GTIN:
     6933412728207
Deepcool AK400 DIGITAL - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.7 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
15.6 cm
Gewicht
695 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, MSI Mystic Light Sync unterstützt, von Razer Chroma unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync, real-time satus screen
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1850 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
152 mm x 120 mm x 60 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
28 dBA
Energieverbrauch
1.44 W
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(68.99 cfm)
Luftdruck
2.19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.