Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool AK620 DIGITAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9033875
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-AK620-BKADMN-G
EAN/GTIN:
     6933412728221
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
cpu lüfter sockel 1151
Deepcool AK620 DIGITAL - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.8 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
16.2 cm
Gewicht
1.486 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, MSI Mystic Light Sync unterstützt, von Razer Chroma unterstützt, unterstützt ASRock Polychrome Sync
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 6 Wärmerohre (6 mm), adressierbare RGB-LED, Real-Time Status Screen
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1850 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
157 mm x 127 mm x 110 mm
Kompatibel mit
LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
28 dBA
Energieverbrauch
1.44 W
Nennstrom
0.12 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(68.99 cfm)
Luftdruck
2.19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.