Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9035787
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-PRTS-16P3-N60KBR-5PC-R
EAN/GTIN:
     0712198996590
CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense - Stromkabelkit - Blood Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Farbe
Blood Red
Besonderheiten
ModMesh Sleeving
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5 x geschlossene Kabelkämme (vorinstalliert), cable shroud
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Stromkabel - 16 pin PCI Express power zu 8-poliges PCI Express-Stromkabel x 3 - 60 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.