Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9035853
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-PRTS-16P3-N60KKLG-5PK-R
EAN/GTIN:
     0712198996644
CableMod RT-Series Pro ModMesh Sleeved 12VHPWR StealthSense - Stromkabelkit - black / light green
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Farbe
Black / light green
Besonderheiten
ModMesh Sleeving
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
5 x geschlossene Kabelkämme (vorinstalliert), cable shroud
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Stromkabel - PCI-Express-Stromversorgung, 16-polig zu 8-poliges PCI Express-Stromkabel x 3 - 60 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
190 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.