Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT4X-BTSC Handheld-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-9037903
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT4X-BTSC-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Mit dem leistungsstarken 4775-mAh-Akku können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Handheld-Computer auch in den anspruchsvollsten Schichten online bleibt.
Honeywell CT4X-BTSC - Handheld-Akku - Lithium-Ionen - 4775 mAh - 18.5 Wh
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Handheld-Akku
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 85% (nicht-kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4775 mAh - 18.5 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.87 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
7.05 cm
Höhe
1.03 cm
Gewicht
108.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.