Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem 32 GB TruDDR5 4800 MHz 1Rx4 10x4 RDIMM
Lenovo ThinkSystem 32 GB TruDDR5 4800 MHz 1Rx4 10x4 RDIMM
Artikel-Nr.:
     C1001-9037925
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X77A77030
EAN/GTIN:
     0889488588558
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Lenovo ThinkSystem - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - registriert - für ThinkSystem SR630 V3; SR650 V3; SR850 V3; SR860 V3; ST650 V3
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 7D72, 7D73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V3 7D76 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V3 7D96 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V3 7D93 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V3 7D7A
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.