Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Dryft Mini v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9038337
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCS-ES02163.11
EAN/GTIN:
     4711099474134
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Aerocool Dryft Mini v2 - Mid tower - micro ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Farbe
Schwarz
Produktmaterial
SPCC-Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Kabelführungssystem, Doppelkammer-Layout, magnetischer Staubfilter am Boden, magnetischer Staubfilter oben, ARGB-Lüfter, ARGB & PWM Steckerhub
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Seite: 140 mm Lüfter x 2 / 2 x 140 mm Lüfter oder 120/140/240/280 Kühler unterstützt ¦ Unten: 120/140 mm Lüfter x 3 / 2 x 140 mm oder 3 x 120 mm Lüfter oder 1 x 360/280/240/140/120 mm Kühler unterstützt ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1 x 120 mm Lüfter oder 1 x 120 mm Kühler wird unterstützt ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 2 x 140 mm oder 3 x 120 mm Lüfter oder 1 x 360/280/240/140/120 mm Kühler unterstützt
Maximale Länge Videokarte
419 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
162 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
29 cm
Tiefe
43.9 cm
Höhe
36.95 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.