Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Frost 8 FRGB LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9038339
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACF1-FS10117.11
EAN/GTIN:
     4718009158054
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Aerocool Frost 8 FRGB LED - Gehäuselüfter - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Gekrümmte Schneidblätter, feste RGB LED-Beleuchtung
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1500 U/min
Netzanschluss
3-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
28.3 dBA
Energieverbrauch
3 W
Nennstrom
0.25 - 0.3 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
37.2 m³/h (21,9 CFM)
Luftdruck
0.81 mm
Startspannung
6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.132,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.284,76*
€ 13.428,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.255,45*
€ 13.393,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.167,52*
€ 13.289,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.138,20*
€ 13.254,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11.132,45*
€ 13.247,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.