Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Herculx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9041804
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DA0024-B09000
EAN/GTIN:
     4711387282403
ASUS ROG Herculx - EVA-02 Edition - Kartenhalter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.8 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
7.1 cm
Gewicht
183 g
Produkttyp
Kartenhalter
Produktmaterial
Kunststoff, Zinklegierung
Einstellbare Höhe
72-128 mm
Packungsinhalt
Wasserwaage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, 3-poliger ansteuerbarer RGB-Anschluss, ARGB-Lichteffekte, benutzerfreundliches Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.