Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IM-2 Expander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9046441
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881368
EAN/GTIN:
     4260455648523
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Inter-Tech IM-2 Expander Systemgehäuse kombiniert Funktionalität mit Flexibilität und ist damit eine gute Wahl für Enthusiasten und Profis gleichermaßen. Sein Micro-Tower-Formfaktor unterstützt sowohl Mini-ITX- als auch microATX-Motherboards und bietet eine vielseitige Grundlage für den Aufbau von Hochleistungssystemen. Mit sechs internen Einschüben, die sowohl 2,5"- als auch 3,5"-Laufwerke unterstützen, haben Benutzer ausreichend Platz für Speichererweiterungen. Das Gehäuse verfügt außerdem über ein fortschrittliches Kühlsystem mit mehreren Lüfterhalterungen an der Unter- und Oberseite, die verschiedene Lüftergrößen und -konfigurationen für einen optimalen Luftstrom aufnehmen können. Darüber hinaus ist die Vorderseite mit modernen Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter USB 3.0, USB-C 3.2 Gen 2 und Audioanschlüsse, die einen einfachen Zugriff auf Peripheriegeräte gewährleisten. Egal, ob Sie ein Gaming-Rig oder eine leistungsstarke Workstation bauen, der IM-2 Expander bietet die Flexibilität, den Speicherplatz und die Kühlung, die Sie für Ihre Anforderungen benötigen.
Inter-Tech IM-2 Expander - Micro Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX12V / SFX12V) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Micro Tower
Anzahl interner Einbauschächte
6
Systemgehäuse-Merkmale
Grafikkartenhalter
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Unten: 120 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Unten: 140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 3 ¦ Oberseite: 140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Oberseite: 120/240 mm Lüfterhalterung x 2
Maximale Länge Videokarte
340 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
165 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, Case-Erweiterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
41.2 cm
Höhe
36.3 cm
Gewicht
5.85 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.15 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88885622
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.