Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool Verkho 2 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9047144
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACTC-NA30210.01
EAN/GTIN:
     4713105960877
AeroCool Verkho 2 Plus - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.2 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
14 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Bis zu 115 W Verlustleistung (TDP)
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC, EAC, UKCA
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Core Touch Technology, 2 Wärmerohre aus Kupfer (6 mm), Heat Core Touch Technology (HCTT)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1000-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Geräuschpegel
18.2 - 26.7 dBA
Energieverbrauch
2.4 W
Nennstrom
0.2 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(29.1-55.6 cfm)
Luftdruck
0.78-1.24 mm
Startspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.