Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool Verkho 4 Dark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9047146
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACTC-NA30430.01
EAN/GTIN:
     4713105960884
AeroCool Verkho 4 Dark - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, AM2, AM2+, AM3, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5, LGA115x Socket) - Aluminium-Lamellen - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.3 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
15.65 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC, EAC, UKCA
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), Heat Core Touch Technology (HCTT), TDP bis zu 145 W
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA775 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5, LGA115x Socket
Gebläseanzahl
1
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium-Lamellen
Geräuschpegel
15-27 dBA
Energieverbrauch
4.44 W
Nennstrom
0.37 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
46.2-95.9 m³/h (27,2 - 56,4 CFM)
Luftdruck
0.78-1.24 mm
Startspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.