Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Hub 3 Pack for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9048952
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     VXR-00004
EAN/GTIN:
     0196388131396
Erneuern Sie Ihr Surface Hub 2S. Das Surface Hub 3 for Business-Paket bringt Microsoft Teams Rooms auf Surface Hub 2S, einschließlich der neuesten Teams Rooms-Layouts und -Verwaltungsfunktionen, und bietet gleichzeitig mehr Leistung mit höherer Performance, verbesserter Grafik und zusätzlicher Speicherkapazität. Erschließen Sie einzigartige Szenarien für die Zusammenarbeit mit dem Hochformatmodus des 50-Zoll Surface Hub 2S. Dank der intelligenten Rotation können Sie das Gerät mühelos auf die ideale Ausrichtung für Ihre aktuellen Besprechungs- und Zusammenarbeitsanforderungen einstellen.
Microsoft Surface Hub 3 Pack for Business - Einschub - 1 x Core i5 - RAM 32 GB - SSD 512 GB - 1GbE - Win 11 IoT Enterprise - Monitor: keiner - Platin - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
System-Upgrade
Farbe
Platin
Lokalisierung
Region: EMEA
Formfaktor des Produktes
Einschub
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
RAM
Installierte Anzahl
32 GB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Preistyp
Demo
Betriebssystem / Software
Software
Microsoft Teams Rooms
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 IoT Enterprise
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
954 g
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 512 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Mini DisplayPort ¦ 1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x DisplayPort/USB-C
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.403,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,25*
€ 1.840,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,28*
€ 1.832,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,22*
€ 1.776,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,17*
€ 1.732,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.403,24*
€ 1.669,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.