Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Nitro 17 AN17-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9052123
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QKMEG.007
EAN/GTIN:
     4711121721151
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Mit den fortschrittlichen AMD Ryzen Prozessoren und der NVIDIA DLSS 3 Technologie gibst du Vollgas - egal ob beim Freizeitspiel oder im Online-Ranking.
Acer Nitro 17 AN17-41 - AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4060 - 32 GB RAM - 1.024 TB SSD SED - 43.9 cm (17.3") IPS 2560 x 1440 (QHD) @ 165 Hz - Wi-Fi 6E - Obsidian Black - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - AI Ready
Betriebssystem
Windows 11 Home
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Systemkennwort, Acer NitroSense, vier Abluftkanäle
Farbe
Obsidian Black
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Oberflächenveredelung
IMR
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
2 W/kg (body) ¦ 2 W/kg (head) ¦ 2 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
90 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkschnittstelle
Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.25 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
40.02 cm x 29.325 cm x 2.805 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.2 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
DTS:X Ultra
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Ton
Stereolautsprecher, zwei Mikrofone
Kameramerkmale
Temporal Noise Reduction
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Videosystemmerkmale
Advanced Optimus
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / AMD Radeon 780M
Audiofunktionen
Ausgang: Acer TrueHarmony technology
Gaming
Ja
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multi-Gesture-Touchpad, Präzisions-Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
HDMI ¦ USB4 ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ USB 3.2 Gen 2 (Mit Ladefunktion nach Abschaltung) ¦ USB 2.0 ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-In Combo, Spannungsversorgung)
AC-Adapter
Ausgang
330 Watt, 19.5 V, 16.9 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1.024 TB SSD M.2 PCIe - Self-Encrypting Drive - Samsung
Bildschirm
Typ
43.9 cm (17.3") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, matt, ComfyView, Acer BluelightShield-Technologie, Narrow Border Display, 9 ms Ansprechrate, 3 ms (Gray-to-Gray) Reaktionszeit (Overdrive), Dynamic Display Switching (DDS)
Helligkeit
300 cd/m²
Auflösung
2560 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
165 Hz
Farbraum
100% DCI-P3
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Geschwindigkeit
5600 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Leere Steckplätze
0
Nenndrehzahl
5600 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.335,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,80*
€ 1.752,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.464,90*
€ 1.743,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,29*
€ 1.688,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,00*
€ 1.646,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,05*
€ 1.588,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.