Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro Q670M-C-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9056392
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19E0-M2EAYC
EAN/GTIN:
     4711081518389
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Pro Business-Motherboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung.
ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670 Chipsatz - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel Q670
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, M.2 Key E Schraubenpaket, M.2 SSD Schraubenset
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS EZ DIY, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, Moistureproof PCB, Intel Optane Memory Ready, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, TPM IC Onboard, ASUS OptiMem II, ASUS Control Center Express (ACC Express), Q-LED Core, ASUS Boot Defender
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
192 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
RAID-Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 2 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Parallel - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.