Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro B760M-C-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9056393
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1DX0-M1EAYC
EAN/GTIN:
     4711387014691
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Das ASUS Pro B760M-C-CSM-Motherboard wurde für die Anforderungen der 12. und 13. Generation der Intel Core-Prozessoren entwickelt und bietet eine Grundlage für den Aufbau eines leistungsstarken, einsatzbereiten PCs. Mit Unterstützung für DDR5 SDRAM und Übertaktungsmöglichkeiten bis zu 6200 MHz bietet es die Bandbreite und Geschwindigkeit, die für Hochleistungs-Rechenaufgaben, Spiele und Multitasking erforderlich sind. Dieses Motherboard wurde mit Blick auf Vielseitigkeit entwickelt und bietet zwei M.2-Sockel für schnelle Speicheroptionen, SATA-600 mit RAID-Konfiguration für Zuverlässigkeit und eine Reihe von USB 3.2 Gen 1 und USB-C-Anschlüssen für umfassende Konnektivität. Die Einbeziehung der exklusiven EZ DIY-, OptiMem II- und fortschrittlichen Kühltechnologien von ASUS sorgt für einen Aufbau, der einfach zu montieren und in der Lage ist, intensive Workloads zu bewältigen. Egal, ob Sie ein erfahrener Konstrukteur oder ein Neuling in der PC-Montage sind, das ASUS Pro B760M-C-CSM bietet eine robuste Plattform, die Leistung, Flexibilität und Zuverlässigkeit vereint und somit eine ausgezeichnete Wahl für Ihren nächsten PC-Aufbau darstellt.
ASUS Pro B760M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
ASUS Control Center Express
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, ACC Express Activation Key Card, M.2 Schraubenpaket, M.2 Key E Schraubenpaket
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS OptiMem II, kompatibel mit Windows 11, Q-LED Core, Beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x DisplayPort ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
RAID-Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.