Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1908914 Herst.-Nr.: KF560C36BWEA-32 EAN/GTIN: 0740617333497 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Beast DDR4 RGB liefert eine Performance, die überzeugt, kühnen Style und eine RGB-Beleuchtung über die gesamte Modullänge für faszinierende, durchgängige Lichteffekte. Mit automatischer Plug-and-Play-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2666 MHz er sowohl bereit für Intel XMP als auch für AMD Ryzen. FURY Beast DDR4 RGB behält mit seinem eleganten, flachen Kühlkörper einen kühlen Kopf. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet. Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Breite | 133.35 mm | | Höhe | 42.23 mm | | Kapazität | 32 GB | Verschiedenes | Kennzeichnung | JEDEC | | Farbkategorie | Weiß | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR5 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Datenintegritätsprüfung | On-die ECC | | Metallüberzug | Gold | | Besonderheiten | Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD EXPO, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 6000 MHz (PC5-48000) | | Spannung | 1.35 V | | Modulhöhe (Zoll) | 1.66 | | Latenzzeiten | CL36 (36-38-38) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram kingston |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 84,88* | € 90,29* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,16* | € 91,66* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 87,74* | € 93,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 91,88* | € 97,77* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,18* | € 98,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|