Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 4Vu Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9061770
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ASF133W9EGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
4Vu Privacy Screen für 13,3 Zoll Edge-to-Edge Infinity-Bildschirm Laptops (16:9).
Targus 4Vu - Blickschutzfilter für Notebook - Edge-to-Edge, 16:9 - Klebestreifen, Schiebelaschen, Flexi-Scharniere - 33.8 cm (13.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.2 cm
Höhe
17.4 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - Edge-to-Edge, 16:9
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33.8 cm (13.3")
Dicke
0.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, begrenzter Betrachtungswinkel von +/- 30°, ohne Blende, Blaulichtreduzierung um bis zu 40 %, Anti-Reflex-Beschichtung
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Klebestreifen, Schiebelaschen, Flexi-Scharniere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.