Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9068441
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944900005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der Datalogic Memor ist klein, schlank und eignet sich dank hervorragender Ergonomie für einhändiges Benutzen. Der Datalogic Memor ist ein wahrhaft innovatives Produkt auf dem Markt. Die robuste Bauweise des Datalogic Memor ist gegen zufälliges Herabstürzen, Wasser und Staub geschützt. Das farbige TFT QVGA Display mit Touch Screen und eine handyähnliche, numerische Tastatur erfüllen alle Anforderungen mobiler Applikationen. Der Datalogic Memor wird mit einem Netzstecker und Mini USB Kabel geliefert.
Datalogic Memor 11 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 11 - 32 GB eMMC - 12.7 cm (5") IPS (720 x 1280) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth - 4G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Green Spot-Technologie, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, ölbeständig, Scantaste, 3 programmierbare Tasten, SafeSwap-Technologie
Lokalisierung
EMEA, Restliche Welt
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Magnetometer, Vibrationssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IEC 60068-2-32, ISO 15693, IP65, FeliCa, ISO/IEC 14443-4 Type A/B, GMS, EU RoHS, MIFARE, MIL-STD 810H, AER, IEC 60068-2-232 method 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
SOTI MobiControl, AirWatch, Zello, Xamarin SDK, Java SDK, Ivanti Velocity, Stay-Linked SmartTE, Scan2Deploy Studio, Cordova SDK, Datalogic SoftSpot, OEMConfig, 42Gears SureMDM, Datalogic Queue Busting, Datalogic Shield, Ivanti Avalanche, Microsoft Intune
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
15.6 Wh
Kommunikationsformen
Band
W-CDMA B1/B5/B8 / LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA3
Mobilfunkprotokolle
GSM, WCDMA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
1.87 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
285 g
Barcodes
Min. Strichcodesymbolbreite
2.5 mil
Max. Gebrauchsdistanz
90 cm
Barcodes
GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, DotCode, Han Xin, Digimarc Barcode, OCR, USPS Intelligent Mail
Scanelementtyp
2D-Imager
Barcodelesegerät
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C
USB-Host
Ja
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Micro-SIM-Karte
Navigationssystem
Receiver
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
13 Megapixel
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
720 x 1280
Merkmale
5-Punkt-Multi-Touch, AGC Dragontrail Glass, kapazitiver Touchscreen
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB eMMC
RAM
4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 902,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,43*
€ 1.097,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 920,15*
€ 1.094,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 902,69*
€ 1.074,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.