Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks NV9 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9068490
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-NV923TG_DBK01
EAN/GTIN:
     0886523303077
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Phanteks NV9 - FT - E-ATX - Seitenteil mit Fenster (gehärtetes Glas) - keine Spannungsversorgung - Satin Black - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Full Tower
Farbe
Satin Black
Integrierte Peripheriegeräte
D-RGB LED Controller
Produktmaterial
Stahl, Temperglas
Anzahl interner Einbauschächte
9
Systemgehäuse-Merkmale
Kabelführungssystem, ASUS Aura Sync RGB illumination, ASRock Polychrome SYNC, MSI RGB Mystic Light Sync, Razer Chroma RGB, RGB Fusion 2.0, bewegliches IO-Modul, Kabelklappe, removable side and bottom fan bracket, swing-open side rear door, hidden cable exit grommet, supports 420/280 mm radiators
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120/140 mm fan or up to 360/420mm radiator supported ¦ Rückseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 / 2 x 120/140 mm fan or up to 240/280mm radiator supported ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 3 / 3 x 120/140 mm Lüfter oder bis zu 360/420 mm Kühler unterstützt ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 4 / 4 x 120 mm or 3 x 140 mm fan or 360/420mm radiator supported
Maximale Länge Videokarte
490 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX, SSI CEB
Max. Höhe des CPU-Kühlers
205 mm
Max. unterstützte Abmessungen
Bis zu 28 cm breit
Maximallänge der Stromversorgung
210 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Gehärtetes Glas
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6 x Kabelbinder, GPU-Stützhalterung, 2 x Luftstromabdeckung, Mikrofasertuch, Box mit Schraubensortiment, SSD-/Kabel-Halterung, SSD-/HDD-Halterung, Dual-Channel D-RGB Controller, D-RGB Motherboard-Adapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
57.5 cm
Höhe
61.5 cm
Gewicht
19.52 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
23 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - USB-C ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.