Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic ATX ES2 SSP-600ES2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9111650
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-600ES2
EAN/GTIN:
     4711173876632
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX ES2 SSP-600ES2 - Netzteil (intern) - ATX12V 2.3 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 600 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.3
Netzteil-Formfaktor
ATX
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlussschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, nicht-modular, Seasonic S2FC fan Control
MTBF
100,000 Stunden
Kühlsystem
80-mm-Lüfter
Kennzeichnung
TUV, BSMI, CB, CCC, FCC, cTUVus, RCM, IEC 62368-1, ErP Lot 6 2013 Ready
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
DC +3.3, DC +5, DC ±12 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ Interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
Ausgangsstrom
+3.3V - 24 A ¦ +5V - 24 A ¦ +12V1 - 24 A ¦ +12V2 - 24 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 2.5 A
Leistungskapazität
600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Leistungsfaktor (LF)
0.99
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
8.6 cm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.