Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1917054 Herst.-Nr.: KF560S38IB-16 EAN/GTIN: 0740617335774 |
| |
|
| | |
| Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 16 GB - SO DIMM 262-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL38 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Breite | 69.6 mm | | Höhe | 30 mm | | Kapazität | 16 GB | Verschiedenes | Kennzeichnung | JEDEC | | Farbkategorie | Schwarz | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR5 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 262-PIN | | Datenintegritätsprüfung | On-die ECC | | Metallüberzug | Gold | | Besonderheiten | Single Rank, Black PCB, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert | | Geschwindigkeit | 6000 MHz (PC5-48000) | | Spannung | 1.35 V | | Modulhöhe (Zoll) | 1.18 | | Latenzzeiten | CL38 (38-38-38) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,93* | € 43,81* | | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,76* | € 44,64* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,59* | € 45,55* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 44,49* | € 46,48* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 44,85* | € 46,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|