Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion GB400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9125350
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX41M53146
EAN/GTIN:
     4571592975053
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB400 ist ein schlanker und eleganter Gaming-Rucksack für junge Gamer mit einer intuitiven Schnalle, wasserfesten Materialien und reisefreundlichen X-förmigen Gepäckriemen.
Lenovo Legion GB400 - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
850 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
18 Liter
Produktmaterial
PU-Kunstleder, polyesterbeschichtetes Polyurethan
Funktionen
Wasserfest, spritzwassergeschützt, Fallschutz, Fidlock-Magnetsystem, EUDE-FOAM Stoßschutz-Unterseite
Tragegurt
Handgriff, Gepäckwagengurt, Gepäckgurt, Tragegurte aus Netzstoff
Zusätzliche Fächer
2 x Einschubtaschen, gepolstertes Laptopfach
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
25.5 cm x 12.5 cm x 46 cm / 880 g
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
37 cm x 27 cm x 3.7 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.