Leistungsstarke Mobilprozessoren der AMD Serie 7000 mit integrierter AMD Grafik Großes 39,6 cm (15,6") FHD-Display mit augenschonender Low Blue Light-Technologie Erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz wichtiger Daten Mit Ziffernblock und Service-Hotkey Ideal für Multitasking unterwegs.
Lenovo V15 G4 AMN 82YU - 180°-Scharnierdesign - AMD Athlon Silver 7120U / 2.4 GHz - Radeon 610M - 8 GB RAM - 256 GB SSD TLC - 39.6 cm (15.6") TN 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Business Black - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook - 180°-Scharnierdesign |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Pick-Up & Return |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, MIL-STD-810H getestet |
| Farbe | Business Black |
| Gehäusematerial | Polycarbonat ABS (unten), Polykarbonat-ABS (Oberseite) |
| Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromadapter |
| Kennzeichnung | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
| Oberflächenveredelung | Struktur |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 95% |
Batterie | Technologie | 2 Zellen Lithium-Polymer |
| Kapazität | 38 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 14.4 Stunden |
| Akkubetriebszeit | Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 14.4 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Dual-Strom (2x2) |
| Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Drahtlos-Controller | Realtek RTL8822CE - M.2 Card |
| Netzwerkschnittstelle | Gigabit Ethernet |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.65 kg |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Integrierter Speicher-Controller |
| Cache | L3 - 2 MB |
| CPU | AMD Athlon Silver 7120U / 2.4 GHz |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.5 GHz |
Audio & Video | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Dolby Audio |
| Ton | Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
| Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, Fixfocus |
| Kamera | Ja - 720p |
| Grafikprozessor | AMD Radeon 610M |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Max. unterstützte Monitore | 2 externe(r) Monitor(e) |
Eingang | Typ | Tastatur, Touchpad |
| Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions-Touchpad, SMB Service Hotkey |
| Tastaturlayout | Deutsch |
| Numerische Tastatur | Ja |
| Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Ausgang | 65 Watt |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TLC-Speicherzellen - Kioxia |
Bildschirm | Typ | 39.6 cm (15.6") - TN |
| Besonderheiten | Blendfreie, Low Blue Light-Technologie |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +45 / -45 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +15 / -35 |
| Breitbild | Ja |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| RAM | 8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
| Geschwindigkeit | 5500 MHz |
| Nenndrehzahl | 5500 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| TCO-zertifiziert | - |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| CO2-Fußabdruck | 227 kg CO2-Emissionen |
| EPEAT Climate+ | Yes |