Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero OBP ABG330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9232317
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.05N
EAN/GTIN:
     4711121663734
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Die Acer Vero OBP-Hülle ist ein Beweis für Acers Engagement für Nachhaltigkeit. Diese umweltfreundliche Hülle wurde speziell für 14-Zoll-Notebooks entwickelt und besteht vollständig aus recyceltem PET, das eine haltbare und schützende Schicht gegen den täglichen Verschleiß bietet. Das schlanke Design sorgt für eine perfekte Passform, minimiert die Masse und maximiert den Schutz. Ob auf dem Weg zur Arbeit, im Café oder auf Reisen, die Acer Vero OBP Hülle ist der perfekte Begleiter für Ihr Notebook. Das leichte Design und das robuste Material geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Gerät gut geschützt ist. Die Einzelhandelsverpackung macht sie außerdem zu einem ausgezeichneten Geschenk für alle, die sowohl Wert auf Funktionalität als auch auf Umweltfreundlichkeit legen.
Acer Vero OBP ABG330 - Notebook-Hülle - 35.6 cm (14")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
170 g
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Recycletes PET
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Retail-Verpackung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.