Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL345 Gen11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9232981
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66778-B21
EAN/GTIN:
     0190017692111
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Sind Sie auf der Suche nach einer skalierbaren Serverlösung mit einem einzigen Socket für Ihre virtualisierten datenintensiven Storage-Workloads mit großer Kapazität? Beim HPE ProLiant DL345 Gen11 Server handelt es sich um eine skalierbare 2U 1P-Lösung, die außergewöhnliche Rechenleistung und Speicheroptionen mit großer Kapazität bei 1P-Wirtschaftlichkeit bietet. Basierend auf den AMD EPYC Prozessoren der 4. Generation mit bis zu 128 Kernen, erhöhter Speicherbandbreite (bis zu 3 TB), Hochgeschwindigkeits-PCIe Gen5 I/O und EDSFF Datenspeicher, bis zu 20 LFF/ 34 SFF/ 36 EDSFF und bis zu vier GPUs auf der Vorderseite, ist dieser Server eine hervorragende 2U-Lösung für Ihre datenintensiven Workloads mit einem einzigen Socket. Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit dem Silicon Root of Trust von HPE sind in die Firmware integriert und erstellen einen digitalen Fingerabdruck für den AMD Secure Processor, um den sicheren Betrieb vor dem Bootvorgang zu bestätigen. Der HPE ProLiant DL345 Gen11 Server bietet eine beeindruckende Datenspeicher-Leistung und Optionen für datenintensive Workloads wie Software Defined Storage, Videotranskodierung und virtualisierte Anwendungen.
HPE ProLiant DL345 Gen11 - Server - Rack-Montage - 2U - 1-Weg - 1 x EPYC 9124 / 3 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: weltweit
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Dual Rank, HPE SmartMemory
Installierte Anzahl
32 GB (installiert) / 3 TB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 32 GB
Steckplatz
12 (Gesamt) / 11 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, IPMI 2.0
Schnittstellentyp (Bustyp)
Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 6
Ethernet-Ports
4 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6 x Standardlüfter
Kennzeichnung
AES, WEEE, Triple DES, TLS v1.2, ASHRAE Class A4, ASHRAE Class A3, ACPI 6.1, Redfish API, UEFI, Energy-Related Products (ErP) Lot 9, SMBIOS 3.1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-120/200-240 V
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
800 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% RH (non-condensing)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - OCP
Anzahl Kanäle
8
Name des Speicher-Controllers
HPE MR408i-o Gen11 SPDM
Puffergrösse
4 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 64 MB
Cache pro Prozessor
64 MB
Betriebssystem / Software
Software
HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.8 cm
Tiefe
66.3 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
16.97 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
60 cm
Transporttiefe
91.77 cm
Transporthöhe
27 cm
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
3 GHz
CPU
AMD EPYC 9124
Anz. der Kerne
16 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO (Vorderseite: 1) (Service-Port) ¦ 5 x USB 3.1 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 (x16-Modus)
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
3.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.466,63*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10.466,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10.867,46*
€ 12.932,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.777,81*
€ 12.825,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.555,47*
€ 12.561,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.466,63*
€ 12.455,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.