Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9250277
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66675-B21
EAN/GTIN:
     0190017691282
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
HPE SmartMemory - DDR5 - Modul - 96 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL46 - 1.1 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Breite
190.5 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
88.9 mm
Gewicht
40 g
Kapazität
96 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HPE P66675-B21
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.1 V
Latenzzeiten
CL46 (46-45-45)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.993,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.135,36*
€ 4.921,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.112,26*
€ 4.893,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.042,35*
€ 4.810,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.006,97*
€ 4.768,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.993,65*
€ 4.752,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.