Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9266151
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52929EU
EAN/GTIN:
     5028252642583
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Blickschutzfilter sind eine einfache und schnelle Lösung, um unerlaubte Blicke auf den Bildschirm zu verhindern. Kensington Blickschutzfilter sind äußerst vielseitig einsetzbar und gehen dabei über den Schutz sensibler Daten vor neugierigen Blicken hinaus. Anwender loggen sich oft von verschiedenen Geräten an verschiedenen Orten ein und arbeiten bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Zusätzliche Features wie integrierte Blend- und Blaulichtfilter tragen dazu bei, die Bildschirmzeit unabhängig von der Arbeitsumgebung komfortabler zu gestalten.
Kensington - Blickschutzfilter für Notebook - 16:9, bulk pack - 2-Wege - entfernbar - Halter/Klebepunkte - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook - 16:9, bulk pack
Kompatibilität der Bildschirmgröße
39.6 cm (15.6")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
21 cm x 36 cm x 10 cm / 1.9 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Blendfrei, reversibel, touchscreen-kompatibel, 42% blue light cutting
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Installationstyp
Entfernbar - Halter/Klebepunkte
Rahmenlos
Ja
Blickschutzfilter
2-Wege
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,38*
€ 1.152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,30*
€ 1.147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,74*
€ 1.113,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,35*
€ 1.086,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,28*
€ 1.051,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.