Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IPC 3U-30765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9266160
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887385
EAN/GTIN:
     4260455648363
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Der Inter-Tech IPC 3U-30765 Systemschrank wurde entwickelt, um den Anforderungen von Unternehmensanwendungen und Enthusiasten gerecht zu werden, und bietet eine robuste Lösung für rackmontierbare Umgebungen. Mit seinem vielseitigen Kühlsystem, das fünf 120-mm-Lüfter und Optionen für zusätzliche 60-mm-Lüfter umfasst, gewährleistet es ein optimales Wärmemanagement für Hochleistungskomponenten. Das Gehäuse unterstützt eine breite Palette von Motherboard-Formfaktoren von Extended ATX bis MicroATX und bietet damit Flexibilität für verschiedene Systemaufbauten. Die Speicherkapazität ist umfangreich und bietet einen herausnehmbaren Festplattenkäfig, der eine beträchtliche Anzahl von Laufwerken für umfangreiche Datenspeicheranforderungen aufnehmen kann. USB-Anschlüsse an der Vorderseite, einschließlich USB 3.2 Gen 1 und USB 2.0, bieten bequemen Zugang für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen. Dieses Systemgehäuse ist ohne Netzteil konzipiert, so dass der Benutzer eine Stromversorgungslösung wählen kann, die seinen spezifischen Anforderungen am besten entspricht. Ob für einen leistungsstarken Heimserver, eine professionelle Workstation oder ein System auf Unternehmensebene - der Inter-Tech IPC 3U-30765 bietet mit seiner Mischung aus Leistung, Flexibilität und Speicherkapazität eine solide Grundlage.
Inter-Tech IPC 3U-30765 - Rack-Montage - E-ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage
Systemgehäuse-Merkmale
Herausnehmbarer HDD-Käfig
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2 / Steckverbinder 2-polig auf Molex ¦ Mittlere Leiste: 120 mm Lüfter x 3 / Molex-Anschluss ¦ Rückseite: 60 mm Lüfterhalterung x 2
Maximale Länge Videokarte
350 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ATX, Extended ATX, SSI CEB, SSI EEB
Max. Höhe des CPU-Kühlers
105 mm
Max. unterstützte Abmessungen
33 cm x 30.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schrauben, 3,5" HDD-Montagehalterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
11.645 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
14.18 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Extern - 5.25" (13.3 cm) ¦ 10 intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.