Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-CREATE EXPERT - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9269727
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     CTCED532G7200HC34ADC01
EAN/GTIN:
     0765441766426
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
T-CREATE EXPERT - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 7200 MHz / PC5-57600 - CL34 - 1.4 V - on-die ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
32 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Aluminiumkühler, mit Power Management IC (PMIC), verstärkte PMIC Kühlkonzept
Geschwindigkeit
7200 MHz (PC5-57600)
Spannung
1.4 V
Modulhöhe (Zoll)
1.26
Latenzzeiten
CL34
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.